Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3104/22/NYVE/OP LAMPADA A PARETE MEZZA NE/VE OPALE - 3104/22/NYVE/OP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052847700

Artikelnummer

NOB3104/22/NYVE/OP

Herstellernummer

3104/22/NYVE/OP

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP43

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

420 mm

Länge:

140 mm

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero Verde. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie