Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3102/61/NYVE LAMPIONE 3 LUCI H 228 NE/VE - 3102/61/NYVE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 2280 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052846925

Artikelnummer

NOB3102/61/NYVE

Herstellernummer

3102/61/NYVE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

2280 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

550 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampione 3 luci in pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Trasparente (versione standard). Colori struttura: Nero verde. Lampada ad incandescenza 3x 100W E27 / Fluorescente compatta 3x 23W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie