NOBILE ITALIA - NOB3102/03/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA IN ALTO NE/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Leuchte - sonstige
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8058052846765
Artikelnummer
NOB3102/03/NYVE
Herstellernummer
3102/03/NYVE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
300 mm
Breite:
520 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



