Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2070/08/04/NA LAMPIONE 1 LUCE PIATTINO RAME ANTR. - 2070/08/04/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052845935

Artikelnummer

NOB2070/08/04/NA

Herstellernummer

2070/08/04/NA

Hersteller

NOB

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 60W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie