Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2056/11/02/NE LAMPIONE H298 3 LUCI OTTO VETRI NE - 2056/11/02/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Otto Vetri

EAN

8058052844716

Artikelnummer

NOB2056/11/02/NE

Herstellernummer

2056/11/02/NE

Hersteller

NOB

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.