Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2053/11/02/BI LAMPIONE H295 3 LUCI QUADRA GRANDE BI - 2053/11/02/BI

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2053/11/02/BI LAMPIONE H295 3 LUCI QUADRA GRANDE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052844020

Artikelnummer

NOB2053/11/02/BI

Herstellernummer

2053/11/02/BI

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Breite:

98 mm

Höhe/Tiefe:

295 mm

Durchmesser:

28 mm

Lampione con apparecchi 3 luci Quadra. Bianco. Corpo in Pressofusione di alluminio. Diffusore in glass trasparente. Lampada ad incandescenza 100W E27 / FBT 23W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie