NOBILE ITALIA - NOB2053/04/NE/SAT LAMPADA C/BASE QUADRA GRANDE NE DIF.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP44 
- Gehäusefarbe - schwarz 
- Werkstoff des Gehäuses - Aluminium 
- Höhe/Tiefe - 620 mm 
- Art der Leuchte - Podestleuchte 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8058052843764
Artikelnummer
NOB2053/04/NE/SAT
Herstellernummer
2053/04/NE/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
620 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
280 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I