Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2053/04/NE LAMPADA CON BASE QUADRA GRANDE NE - 2053/04/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052843757

Artikelnummer

NOB2053/04/NE

Herstellernummer

2053/04/NE

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

620 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satianto, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie