NOBILE ITALIA - NOB2053/03/NA LAMPADA A PARETE QUADRA GRANDE ANTRACITE - 2053/03/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8058052843672
Artikelnummer
NOB2053/03/NA
Herstellernummer
2053/03/NA
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
640 mm
Länge:
480 mm
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


