NOBILE ITALIA - NOB2053/02/NA/SAT LAMPADA A PARETE QUADRA GRAND AN DIF.SAT - 2053/02/NA/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 640 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052843627
Artikelnummer
NOB2053/02/NA/SAT
Herstellernummer
2053/02/NA/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
640 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Länge:
480 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


