NOBILE ITALIA - NOB2051/03/NE LAMPADA A PARETE ESAGONALE GRANDE NE - 2051/03/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 670 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052843054
Artikelnummer
NOB2051/03/NE
Herstellernummer
2051/03/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
670 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
520 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie