NOBILE ITALIA - NOB2050/04/NE LAMPADA CON BASE GLOBO DIAM.30 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 470 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera artistica
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052842767
Artikelnummer
NOB2050/04/NE
Herstellernummer
2050/04/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
470 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
300 mm
Schutzklasse:
I