NOBILE ITALIA - NOB2034/08/06/NA/OP LAMPIONE H248 1 LUCE LAMPARA RAME OPALE - 2034/08/06/NA/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8058052842330
Artikelnummer
NOB2034/08/06/NA/OP
Herstellernummer
2034/08/06/NA/OP
Hersteller
NOB
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I