Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2034/01/00/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA RAME - 2034/01/00/NA

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2034/01/00/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052842224

Artikelnummer

NOB2034/01/00/NA

Herstellernummer

2034/01/00/NA

Hersteller

NOB

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Höhe/Tiefe:

330 mm

Mit Abhängung:

ja

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB2034/01/00/NA - LAMPADA C CATENA LAMPARA RAME
NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie