NOBILE ITALIA - NOB2033/04/NE/OP LAMPADA CON BASE LAMPARA NE DIFF.OPALE - 2033/04/NE/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8058052841999
Artikelnummer
NOB2033/04/NE/OP
Herstellernummer
2033/04/NE/OP
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
250 mm
Höhe/Tiefe:
580 mm
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


