Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2033/01/NE/OP LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE DIFF.OPALE - 2033/01/NE/OP

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2033/01/NE/OP LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE DIFF.OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052841913

Artikelnummer

NOB2033/01/NE/OP

Herstellernummer

2033/01/NE/OP

Hersteller

NOB

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Höhe/Tiefe:

330 mm

Durchmesser:

250 mm

apparecchio a sospensione nero con copertura in plastica opale

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie