NOBILE ITALIA - NOB2033/01/NE LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE - 2033/01/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
Lampara
EAN
8058052841906
Artikelnummer
NOB2033/01/NE
Herstellernummer
2033/01/NE
Hersteller
NOB
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Höhe/Tiefe:
330 mm
Durchmesser:
250 mm
Mit Abhängung:
ja


