NOBILE ITALIA - NOB201/4K/AL INC. 12W 4K 0,7A L40 IP20 - 201/4K/AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8058052110323
Artikelnummer
NOB201/4K/AL
Herstellernummer
201/4K/AL
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
108 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
116...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


