Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2005/07/NA LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA ANTRACITE - 2005/07/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052841104

Artikelnummer

NOB2005/07/NA

Herstellernummer

2005/07/NA

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

215 mm

Höhe/Tiefe:

1760 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie