NOBILE ITALIA - NOB2005/01/NA LAMPADA CON CATENA QUADRA MEDIA ANTRACIT - 2005/01/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
EAN
8058052840800
Artikelnummer
NOB2005/01/NA
Herstellernummer
2005/01/NA
Hersteller
NOB
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
340 mm
Länge:
215 mm


