Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2002/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 ESAG.MEDIA NE - 2002/25/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2002/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 ESAG.MEDIA NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052840763

Artikelnummer

NOB2002/25/NE

Herstellernummer

2002/25/NE

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzart (IP):

IP43

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

47 mm

Articolo completo di attacco per palo da 60 mm, da installare su impianti esistenti.
NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie