NOBILE ITALIA - NOB2002/07/NE LAMPIONE H 178 ESAGONALE MEDIA NE - 2002/07/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1780 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052840527
Artikelnummer
NOB2002/07/NE
Herstellernummer
2002/07/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1780 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
260 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


