Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2002/06/NE/SAT LAMPIONE H 117 ESAGONALE MEDIA NE SAT - 2002/06/NE/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1170 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052840497

Artikelnummer

NOB2002/06/NE/SAT

Herstellernummer

2002/06/NE/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1170 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

260 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie