NOBILE ITALIA - NOB2002/06/BI/SAT LAMPIONE H 117 ESAGONALE MEDIA BI SAT - 2002/06/BI/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8058052840473
Artikelnummer
NOB2002/06/BI/SAT
Herstellernummer
2002/06/BI/SAT
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
1170 mm
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


