Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2002/02/NE LAMPADA A PARETE ESAGONALE MEDIA NE - 2002/02/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052840367

Artikelnummer

NOB2002/02/NE

Herstellernummer

2002/02/NE

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP43

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

500 mm

Länge:

330 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie