NOBILE ITALIA - NOB2002/01/BI LAMPADA PLAFONE CATENA ESAGON.MEDIA BI - 2002/01/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Schutzart (IP) - IP43
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8058052840305
Artikelnummer
NOB2002/01/BI
Herstellernummer
2002/01/BI
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Schutzart (IP):
IP43
Fassung:
E27
Länge:
260 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
360 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


