NIKO OSTERREICH GMBH - NKO7520 DAMMERUNGSSCHALTER - 7520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Max. Einschaltdauer - 480 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - sonstige
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3505100000976
Artikelnummer
NKO7520
Herstellernummer
7520
Hersteller
NKO
Ausführung:
sonstige
Max. Einschaltdauer:
480 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
2 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Einschaltstrom:
4.35 A
Min. Einschaltstrom:
1.25 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
79 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Geeignet für Wandmontage:
ja


