Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO70980 DALI RELAIS MODUL - 70980

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO70980 DALI RELAIS MODUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100709800

Artikelnummer

NKO70980

Herstellernummer

70980

Hersteller

NKO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il modulo rele DALI e conforme alla norma EN 623896 208 (tipo di dispositivo 7). E collegato a un bus DALI ed e controllato tramite comandi DALI. Se il modulo rele DALI viene utilizzato insieme a un rilevatore DALI Comfort (ad es. 41751), il modulo rele DALI viene controllato direttamente dal rilevatore. Il modulo rele puo anche essere collegato a un bus DALI che appartiene ad altri sistemi DALI.