Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41763 SWISS GARDE A-COMFORT - 41763

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41763 SWISS GARDE A-COMFORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100417637

Artikelnummer

NKO41763

Herstellernummer

41763

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

16 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

6 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Max. Präsenzbereich:

804 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

32 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

3

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

117 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

64 mm

Umgebungstemperatur:

-5...50 °C

Durchmesser:

117 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di presenza secondario per l'espansione dell'area di Swiss Garde 360 ????DALI Presence A Comfort High Soffitto o 4175x. Versione colore: bianco Rivelatori master compatibili: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781