Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41761 SWISS GARDE A-COMFORT - 41761

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41761 SWISS GARDE A-COMFORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 9999 min

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100417613

Artikelnummer

NKO41761

Herstellernummer

41761

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

9999 min

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

6 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Max. Präsenzbereich:

804 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

32 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

300 s

Ausschaltverzögerung:

9999 s

Ansprechhelligkeit:

100...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

3

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

200 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

117 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

64 mm

Umgebungstemperatur:

-5...50 °C

Durchmesser:

117 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore master per installazione su soffitti di altezza compresa tra 3,5 e 8 m per sistemi DALI (indirizzabile). Controllo luce costante fino a 3 zone, 2 zone secondarie (ON/OFF), rele multifunzionale privo di potenziale. Messa in servizio piu rapida tramite app o telecomando, non e necessario alcun dispositivo di programmazione DALI. Espansione dell'area con max. 10 rilevatori secondari. I rilevatori secondari vengono riconosciuti automaticamente. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 41752, 41753, 41763