Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41720 SWISS GARDE DUO - 41720

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41720 SWISS GARDE DUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100417200

Artikelnummer

NKO41720

Herstellernummer

41720

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

450 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

120 s

Ansprechhelligkeit:

20...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

2

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5.2 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

136.4 mm

Umgebungstemperatur:

-5...50 °C

Durchmesser:

100 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbautiefe:

90 mm

Einbaulänge:

90 mm

Einbaudurchmesser:

90 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

90 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di presenza master con campo di rilevamento ampliato, 2 ingressi di commutazione esterni, modalita completamente e semiautomatica, due uscite di commutazione a potenziale zero per la commutazione di 2 strisce luminose convenzionali o 1 luce piu 1 HVAC. La soglia di commutazione (Lux) puo essere selezionata liberamente per ciascun canale (luce o HVAC). Espansione dell'area con max. 10 rilevatori secondari. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 41702, 41703