NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-530311 BEWEGUNGSMELDER - 350-530311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
5413736364448
Artikelnummer
NKO350-530311
Herstellernummer
350-530311
Hersteller
NKO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Max. Reichweite frontal:
20 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
40 m
Erfassungswinkel vertikal:
360...360 °
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
10 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
900 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm


