Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-34013 M34LR KNX BEWEG.MELDER - 350-34013

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-34013 M34LR KNX BEWEG.MELDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413736378889

Artikelnummer

NKO350-34013

Herstellernummer

350-34013

Hersteller

NKO

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

41 m

Max. Reichweite frontal:

7 m

Unterkriechschutz:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Erfassungswinkel vertikal:

360...360 °

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Anzahl der Kanäle:

5

Schaltleistung:

3 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Sensore di movimento per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO350-34013 - BEWEGUNGSMELDER