Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-100111 BEWEGUNGSMELDER - 350-100111

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-100111 BEWEGUNGSMELDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 4.5 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413736363304

Artikelnummer

NKO350-100111

Herstellernummer

350-100111

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

4.5 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Max. Präsenzbereich:

64 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

10 s

Einschaltverzögerung:

1800 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

62.5 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Durchmesser:

105 mm

Einbaubreite:

50 mm

Einbautiefe:

22 mm

Einbaulänge:

22 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

22 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sensore di movimento completo, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO350-100111 - BEWEGUNGSMELDER