Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3327 INFRA GARDE 360 - 3327

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3327 INFRA GARDE 360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 7 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100033271

Artikelnummer

NKO3327

Herstellernummer

3327

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

7 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

201 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

8 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

4.35 A

Min. Einschaltstrom:

1.25 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

124 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

124 mm

Umgebungstemperatur:

0...45 °C

Durchmesser:

124 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di movimento conveniente per applicazioni semplici. Versione colore: bianco