NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3220 INFRA GARDE 180 - 3220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 12 min
Max. Reichweite frontal - 4 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3505100003151
Artikelnummer
NKO3220
Herstellernummer
3220
Hersteller
NKO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
12 min
Max. Reichweite frontal:
4 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Präsenzbereich:
50 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
7 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
4.35 A
Min. Einschaltstrom:
1.25 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
81 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
67 mm
Umgebungstemperatur:
-20...40 °C
Durchmesser:
81 mm
Einbaubreite:
50 mm
Einbautiefe:
37 mm
Einbaulänge:
50 mm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


