Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO320-00123 150W-TRANSFORMATOR - 320-00123

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO320-00123 150W-TRANSFORMATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Sicherheitstrafo - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5413736282629

Artikelnummer

NKO320-00123

Herstellernummer

320-00123

Hersteller

NKO

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Sicherheitstrafo:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Aufbau:

nein

Einbau:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Kurzschlusssicher:

ja

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Trasformatore per illuminazione a bassa tensione, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO320-00123 - ELEKTRON. TRANSFO 150W