Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26270 SWISS GARDE 2100 IR - 26270

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26270 SWISS GARDE 2100 IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 14 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...200 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100262701

Artikelnummer

NKO26270

Herstellernummer

26270

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

14 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...200 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

50 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

28 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...180 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rilevatore di movimento con campo di rilevamento di 200? e con protezione anti-intrusione (? 5 m) per il montaggio a parete. Rilevatore agile per tutte le aree con poche fonti di interferenza. Testa del sensore rotante e inclinabile per una regolazione ottimale. Versione colore: alluminio