Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26001 SWISS GARDE 360 PRASENZ - 26001

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26001 SWISS GARDE 360 PRASENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 15 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100260011

Artikelnummer

NKO26001

Herstellernummer

26001

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

15 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Präsenzbereich:

707 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Steuerstrom:

100 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

86 mm

Umgebungstemperatur:

0...45 °C

Durchmesser:

88 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

48 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di presenza master con portata ampliata per sistemi DALI (broadcast). Controllo luce costante per 1 zona. Messa in servizio semplice tramite app, telecomando o controller. Max. 10 rilevatori secondari sono cablati tramite un cavo di controllo.Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 25458, 25459, 25464, 25469