Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25480 SWISS GARDE MINI - 25480

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25480 SWISS GARDE MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100254805

Artikelnummer

NKO25480

Herstellernummer

25480

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Scanwinkel:

360 °

Max. Präsenzbereich:

78 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

7 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

1 s

Einschaltverzögerung:

1 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

37 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

32 mm

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Durchmesser:

37 mm

Einbaubreite:

34 mm

Einbautiefe:

31 mm

Einbaulänge:

31 mm

Einbaudurchmesser:

34 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di movimento per installazioni con poco ingombro, dimensioni ridotte ed elettronica remota. Impostazione solo con telecomando o app P IR e Universal RC. Interruttore esterno (ON). Versione colore: bianco