Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25476 SWISS GARDE HOKUSPOKUS - 25476

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25476 SWISS GARDE HOKUSPOKUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100254768

Artikelnummer

NKO25476

Herstellernummer

25476

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

7 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

88 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

51 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Durchmesser:

44 mm

Einbaubreite:

30 mm

Einbautiefe:

43 mm

Einbaulänge:

30 mm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di movimento con design super piatto e ingresso per interruttore esterno. Ideale per il montaggio su guide profilate o ambienti umidi. Impostazione solo con telecomando o app P IR e Universal RC. Interruttore esterno (ON). Versione colore: nero