Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25458 SWISS GARDE 360 PRASENZ - 25458

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25458 SWISS GARDE 360 PRASENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100254584

Artikelnummer

NKO25458

Herstellernummer

25458

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

7 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

4 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Max. Präsenzbereich:

154 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

71 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Durchmesser:

86 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

48 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di presenza secondario per l'espansione dell'area dei rilevatori da soffitto e da parete Swiss Garde Master. Montaggio a superficie possibile con accessori IP20/IP44/IP55. Versione colore: bianco Rivelatori master compatibili: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004