Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25451 SWISS GARDE PRASENZ PF - 25451

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25451 SWISS GARDE PRASENZ PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100254515

Artikelnummer

NKO25451

Herstellernummer

25451

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Max. Präsenzbereich:

804 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

71 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Durchmesser:

88 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

48 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Versione 360? con portata fino a ? 16 m per montaggio ad incasso a soffitto, 1 canale. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 25458, 25459, 25464, 25469