NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25248 SWISS GARDE 300 KNX/KLR - 25248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3505100252481
Artikelnummer
NKO25248
Herstellernummer
25248
Hersteller
NKO
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
240 min


