Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25170 SWISS GARDE 360 PRASENZ - 25170

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25170 SWISS GARDE 360 PRASENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100251705

Artikelnummer

NKO25170

Herstellernummer

25170

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

7 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Max. Präsenzbereich:

201 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

95 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Durchmesser:

75 mm

Einbaubreite:

63 mm

Einbautiefe:

75 mm

Einbaulänge:

63 mm

Einbaudurchmesser:

63 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

75 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di presenza dal design piatto e moderno per controsoffitti. Montaggio tramite clip a molla. Interruttore esterno (ON). Versione colore: bianco