Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25032 SWISS GARDE 360 KNX/KLR - 25032

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25032 SWISS GARDE 360 KNX/KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100250326

Artikelnummer

NKO25032

Herstellernummer

25032

Hersteller

NKO

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Optimale Montagehöhe:

4 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Max. Reichweite frontal:

3 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Rilevatore di presenza master/secondario per uso universale grazie agli accessori versatili. Controllo luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosità e tempo di follow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalità completa e semiautomatica.