Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25020N SWISS GARDE PRASENZ KNX - 25020N

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25020N SWISS GARDE PRASENZ KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3505100250203

Artikelnummer

NKO25020N

Herstellernummer

25020N

Hersteller

NKO

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Unterkriechschutz:

nein

Optimale Montagehöhe:

5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Einschaltdauer:

240 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rilevatore di presenza con funzionalita base, 1 canale luce per il controllo della luce costante (solo versione KLR) o 1 canale luce per ON/OFF, HVAC, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: bianco