NIKO OSTERREICH GMBH - NKO120-91004 DIMMSCHALTER HUE - 120-91004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
EAN
5413736363618
Artikelnummer
NKO120-91004
Herstellernummer
120-91004
Hersteller
NKO
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Frequenz:
2.4...2.4 Hz
Schutzart (IP):
IP20


