NICE SPA - NICMNPIRTVCC RIV. VOLUMETRICO CON FOTOCAMERA WIFI. RA - MNPIRTVCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Abdecküberwachung - ja
Charakteristik - Fläche
Höhe - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072803882
Artikelnummer
NICMNPIRTVCC
Herstellernummer
MNPIRTVCC
Hersteller
NIC
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
112 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
51 mm
Funksystem:
ja
Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente volumetrica, funzione antiaccecamento e fotocamera Wi-Fi integrata. Installazione in interno ed esterno protetto. Portata 12m 90°.


