NICE SPA - NICMNPIR RIV. DI INFRAROSSI VOLUMETRICO, RADIO BI - MNPIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Höhe - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072803486
Artikelnummer
NICMNPIR
Herstellernummer
MNPIR
Hersteller
NIC
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
112 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
51 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente volumetrica. Installazione in interno ed esterno protetto. Portata 12m 140°.


